※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H05
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/4
ねじの種類
NPT
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
注文コード
24082364
品番
KQ2H05-35AP1
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじの種類・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード