※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K06
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/4
ねじの種類
Uni
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
24083037
品番
KQ2K06-U02N1
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじの種類・材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
Uni
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード