エルボユニオン KQ2L-X35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード24083563 品番KQ2L04-M5A-X35
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は適合チューブ外径・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 ねじの種類M 用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5〜60、[水]0〜40(凍結なきこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする