曜日別特売
KQ2L04-01AP1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMC 24083606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/8注文コード24083606品番KQ2L04-01AP1
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8材質(ねじ部)(A) 黄銅
注意
※X12の仕様は、潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする