曜日別特売
KQ2L06-02AS-X35 エルボユニオン KQ2L-X35 SMC 24083929

エルボユニオン KQ2L-X35

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード24083929品番KQ2L06-02AS-X35
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途直角方向のチューブ同士の接続に。適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ1/4ねじの種類R形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする