日立産機システム
日立産機システムの 送風機
ボルテックスブロア高圧2段型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24084255
品番
VBW-075 三相200v
参考基準価格(税別)
¥1,287,700
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
2段圧縮タイプで高風圧を発揮
IE3高効率モータ搭載
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
質量(kg)
67.5
タイプ
風量
極数
2
電圧(V)
200/200/220
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1.5/2.0
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
4.3/5.0
相数
3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70/71
始動電流(A)(50/60Hz)
206/165
電流(A)(50/60Hz)
(吸い込み特性・許容)24.0/24.0(吐出特性・許容)206/206
口径
G3
関連資料:
(0.13MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません