画像準備中

ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24084307 品番 VB-022-G2 三相400V
参考基準価格(税別)¥307,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

3次元羽根車を採用し小型でも高風圧
しかも静音を実現

仕様(モータ)屋内全閉外扇形 質量(kg)35 タイプ風量 極数2 電圧(V)400/400/440 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.2/1.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.1/4.8 相数3 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/72 始動電流(A)(50/60Hz)45/41 電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)3.5/4.2(吐出特性・許容)4.6/4.8 口径(PF)2
関連資料:(0.12MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする