かどまるPRO

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24084348 品番S4765036
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。

材質ABS・TPE・ステンレス 質量(g)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
名刺の角丸に
釣井造船 様

女性事務員が好んで使ってくれ、切れ味も良く大好評です。

2025-01-06
用途:
テプラの角とり
教育・研究機関

テプラ自身で角とりすると結構な音が発生するので大量にするときはタイミングを見計らわねばって思っていたのですが、音もせず角とりできるのはうれしい。

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
コピー用紙で作ったPOPの角取り
株式会社TIME 様 (医療・福祉・介護関連業)

前に購入した物の切れが悪くなったので再購入しました。
カットサイズも3種類あり、簡単に使えるためかなり使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24084348
2024-09-12
用途:
事務作業時
サービス業

とても使いやすく、角Rの大きさが3タイプと選べ、幅広い用途に使え、重宝してます。

対象商品:
24084348
2023-11-09
用途:
紙やテプラの角を丸く切る
その他業種

Sがテプラを切りにくいが、紙はきれいに切れるので良しとした。
丸くするとはがれにくくて良い。

対象商品:
24084348
2023-04-09
用途:
テプラの角処理のほか

テプラ以外にも自己責任で使っています、一般的なステッカーや紙製カードの角処理、クリアファイルのサイズ変更後の角処理等、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24084348
2023-03-31
用途:
カード類の制作に
運輸・通信業

以前も使ってのですが、壊れてしまい、難儀してました、仕上がりも綺麗です、大変に、宜しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24084348
2022-07-19
用途:
パウチする原稿の角
ダイタツ 様 (農・林・水産業)

以前同様の物を購入しましたが切った切りカスが外にこぼれるので購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする