日立産機システム
日立産機システムの 送風機
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24084350
品番
VB-030-E4 三相400V
参考基準価格(税別)
¥232,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
放射羽根車で大風量
逆転でも同等の性能を発揮
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
質量(kg)
47
タイプ
風量
極数
2
電圧(V)
400/400/440
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
2.0/3.2
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
4.3/5.3
相数
3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70/74
始動電流(A)(50/60Hz)
55/47
電流(A)(50/60Hz)
(吸い込み特性・許容)3.1/3.9(吐出特性・許容)3.5/4.1
口径
(PF)2
関連資料:
(0.12MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません