日立産機システム
日立産機システムの 送風機
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24084386
品番
VB-110-E3 三相400V
参考基準価格(税別)
¥866,800
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
放射羽根車で大風量
逆転でも同等の性能を発揮
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
質量(kg)
147
タイプ
風量
極数
2
電圧(V)
400/400/440
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
8.0/11.5
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
16.0/18.5
相数
3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
79.5/83
始動電流(A)(50/60Hz)
226/196
電流(A)(50/60Hz)
(吸い込み特性・許容)18.1/21.3(吐出特性・許容)21.5/26.0
口径
(PF)3
関連資料:
(0.13MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません