画像準備中

低騒音型ボルテックスブロア(Eシリーズ)三相品

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24084395 品番 VBL-004-E4 三相400V
参考基準価格(税別)¥149,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

独自に開発した専用羽根車により
4〜7dB(A)の静音化(メーカー比)

仕様(モータ)屋内全閉外扇形 質量(kg)17.5 タイプ風量 極数2 電圧(V)400/400/440 風量(m3/min)50Hz/60Hz0.9/1.3 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.7/2.0 相数3 騒音値(dB(A))(50/60Hz)54/58 始動電流(A)(50/60Hz)11.0/10.0 電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)1.7/2.0(吐出特性・許容)1.7/2.0 口径(PF)1 1/4
関連資料:(0.12MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする