SMC
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ品番
Y69B
注文コード
24085704
品番
MHZL2-10D1-Y69BLS
参考基準価格(税別)
¥26,240
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ品番
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
8
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
リード線(m)
3
給油
無給油
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
Y69B
把持力
外径把持力11/内径把持力17