※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF06
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続ねじ
1/4
1/8
1/4
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24086589
品番
KQ2VF06-02AP1
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R、Rc
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード