曜日別特売
KQ2W05-01AP1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W05 SMC 24087903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W05

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/8ねじの種類R材質(ねじ部)(A) 黄銅注文コード24087903品番KQ2W05-01AP1
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類R接続ねじ1/8材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする