KQ2Y01-U02N1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMC 24088314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/4ねじの種類Uni材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき注文コード24088314品番KQ2Y01-U02N1
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類Uni接続ねじ1/4材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする