サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印 金銭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24089318
品番
TK-K47
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
文字種別
金銭
桁数
7連
印字桁数(桁)
7連
文字サイズ
4号
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
号数
4号
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応