勘定科目印 単品(利益の部)

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24094202 品番 KS-003-711
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

イエロー 寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) 文字内容営業利益 タイプ利益の部 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
事務所用
卸売・小売業

科目インの種類がたくさんで、欲しいのがないときが多いです。

対象商品:
24094166
2023-10-01
用途:
経理時

種類も沢山あり、お店に出向く時間も省けてとても良いです。
また、ご利用させて頂きます。

対象商品:
24094184
2020-11-12
用途:
経理事務で

ゴム部分が溶けて読みにくくなったので買い換えました
すぐに届いて助かりました

対象商品:
24094166
2020-02-03
用途:
伝票や記帳の時
株式会社共和熔工 様

綺麗に押せていいのすが、もう少し字が小さい方が良いと思います。

対象商品:
24094166
2021-12-04
用途:
事務作業時
サービス業

会計ソフトへ直接入力なので出番は少ないですが、要所要所で必要になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする