シャープ
シャープの オフィス機器
シャープの 電卓
シャープの 一般電卓
電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24100597
品番
EL-N732K
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,477
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
サイズ
ナイスサイズタイプ
電源
CR2032×1
エコマーク認定
認定
桁数
12
機能
大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、税計算、マルチ換算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
112×185×25.5
エコマーク認定番号
06 135 007