ルモカラー油性補充インク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24101288 品番 487 17-9
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質[本体]PP、 [キャップ部]PP 容量(mL)15 インク油性 商品タイプ補充用インク 寸法(Φ×Lmm)50×47 インク色ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24101288
2024-04-03
用途:
つかなかったので

前使ってたつかなくなったのがあったんで
次の日までさしています
バッチシです

対象商品:
24101288
2017-09-09
用途:
ルモカラーペンの補充
建設業・工事業

ペンを差すだけですぐに補充できると間違えないように、完全に補充するためには24時間放置する必要がある。3回以上は補充できるようです。注意してほしいのは、ルモカラースペシャルのインクとは
違うようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする