3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用 L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24102137
品番
8602L
参考基準価格(税別)
¥418
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
29
テープ長さ(m)
29
テープ厚さ(mm)
0.7
主な用途
掲示用
トラスコ品番
773-7025
アズワン品番
65-0390-53
主なワーク
パーツ