3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
コマンドタブ お買い得パック(S)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(80個)
注文コード
24102977
品番
CMR2-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,430
色
ホワイト
仕様
S
寸法(mm)
幅16×奥行46
テープ幅(mm)
16
使用温度範囲
-10〜40℃
粘着剤
ゴム系
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24102977
CMR2-80
07168716
CM3PS-80
コマンドタブ お買い得パック
3M(スリーエム)
1パック(80枚)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました