曜日別特売
HT60 OPPテープ用カッター ヘルパーT型 セキスイ 24103896

OPPテープ用カッター ヘルパーT型

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大テープ幅(mm)最大60
内容量1個注文コード24103896品番HT60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。

用途薄手OPPテープ適合OPPテープトラスコ品番836-4033寸法(mm)60×165×90スチール色材質(本体)スチール質量(g)245タイプ3インチ(76mm)紙管用/OPP専用カッター長さ(m)50/100材質(刃)ステンレス最大テープ幅(mm)最大60適合替刃610048最大テープ外径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: さすがです
製造業

一番安い商品と比べると20倍ぐらい価格差がありますが、さすがに高いだけあって気持ちよく使えます。他のカッターに比べると嘘のように軽く引き出せるし、スパッと切れるし大満足です。高くてもそれだけの値打ちがあると思います。

対象商品 : 06126373
2023-12-10
用途: 梱包時の作業
中村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

長く長く使用しています。
金属製なので製品は頑丈でテープカット部の刃こぼれありません。
OPPテープの100mmでいつも使用しています。
プラ製品のもありますが、品質/正確さ/コスト面 で、これ一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 06126373
2023-09-11
用途: やっぱり買うならしっかりしたモノをチョイスが正解ですね
有限会社正木タイル工業

いろんな安い商品を使ってきましたが、イライラが募るばかり・・
OPPテープはカッターをケチったら高くつきます。笑
使いやすいです。

対象商品 : 06126373
2024-03-12
用途: コンポ作業
農・林・水産業

やはりメーカー品は間違いない製品です。長く使えて最高です。

対象商品 : 06126373
2022-09-25
用途: 梱包作業用
都築工芸

金属製(薄い鉄製)なのでしっかりしてて良い。作りも丁寧、思ったほど重くもないし。
圧手のOPPテープでも切れ味が良く、替え刃もあるようなので安心して使える。
安物買ってイライラするより選ぶ価値のある製品と感じた。
長持ちしそうなのでこの価格なら良心的ではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 06126373
2022-08-31
用途: 製品梱包用

プラスチック製品に比べて、切れ味が抜群です。しっかりしていて丈夫ですので安心して使っています。毎日使っていますので糊の付着は早いですが、時々アルコール等で拭くとまた切れるようになります。

1が参考にしています
対象商品 : 06126373
2022-11-29
用途: ダンボール包装作業のテープカッター

長年愛用しているテープカッターです。丈夫で使い勝手が良く、清掃しやすいので重宝します。

対象商品 : 24103896
2022-10-20
用途: 梱包作業

女性には重いですが、
しっかりしています。
これだけ重いと無くさないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする