ゼネラル
ゼネラルの ファイリング
ゼネラルの 収納ボックス/ケース
ゼネラルの 文書保存箱
イージーキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24105384
品番
ESC-101
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
A4用
付属品
ジョイント金具付
材質
段ボールKライナー(K7-BF)製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×450×290
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×415×264
グリーン購入法
適合