1512(カラーコン700Aアカ) カラーコーン700A 赤 セフテック 24105813

カラーコーン700A 赤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24105813 品番1512(カラーコン700Aアカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質PE 高さ(mm)700 質量(g)850 種類スタンダード デザイン無地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24105813 1512(カラーコン700Aアカ) 69326215 - 三角コーン モノタロウ 三角コーン モノタロウ 1本 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24105813
2017-07-13
用途:
通路確保、安全対策
設備電算親睦会 様

フリーのキャンプ場の場所取り、搬出、搬入路の確保のための駐車規制。
車両の荷物の飛び出したところのブツカリ防止のため。
双方成功です。

対象商品:
24105813
2017-10-05
用途:
通行止め表示

安いのにしっかりしている。色合いもよい。とても重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする