リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番 注文コード24108436 品番MHZ2-16DN
参考基準価格(税別)¥21,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はオートスイッチ品番など166種類から選べます 他の種類を見る

リニアガイド採用で高剛性・高精度。
防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 リード線(m) 給油無給油 オートスイッチ個数 オートスイッチ品番 把持力外径把持力34/内径把持力45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:579

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする