ハイマッキーケアつめ替えタイプ

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インク色紫、茶、赤、ピンク、黄、緑、青、黒 注文コード24109058 品番YYT5-8C
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はインク色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用

インク色紫、茶、赤、ピンク、黄、緑、青、黒 線の太さ太字/細字 用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)21.5 全長(mm)139.6 質量(g)26 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.5〜2、太6 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク 入数8本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 183 繰り返し・詰め替え対応
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
一般事務
農・林・水産業

このマッキーは非常に良いです。他社製品とは比較になりませんね。

対象商品:
07337355
2026-04-02
用途:
自宅にて使用
ほそや運送 様 (運輸・通信業)

期待通りの商品で、大変満足しています。また購入したいと思います。

2026-03-11
用途:
コンパネ切断
建設業・工事業

スムーズに線が引け続けて線が引けるので作業が楽しくできます。

2025-11-18
用途:
日付やカレンダー等の書き込み。

定番の油性ペンです。細書き用と太書き用で便利です。

2025-06-02
用途:
出荷時のラベル記入
株式会社ビー・エヌ 様

定番で使用しています。安心感のある書き心地でいろんな色を使い分けています。

1人が参考にしています
2025-06-08
用途:
パッケージの内容物表示
株式会社三雄 様 (その他業種)

たまに他メーカー使いますが、やっぱりゼブラが一番使いやすい

2024-11-01
用途:
塗装補修
建設業・工事業

マッッキー商品自体気に入ってますが、出来れば詰替で無いタイプを貴社(モノタロウ樣)でも取り扱っていただければ助かります。
黒色家具の塗装補修に木材に使用しており、インクが無くなる頃には、ペン先がボロボロになる為、ある程度の使用頻度ですが、事務用品取扱店にこれだけ注文しております。

1人が参考にしています
対象商品:
07337355
2024-06-18
用途:
事務作業

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする