マッキーケア超極細 使い切りタイプ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24109128 品番 YYTH3-BK
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
インク色 線の太さ極細字/超極細字 用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 全長(mm)140.7 質量(g)9.4 タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)超極細/0.3、極細/0.7 インク油性インク 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 022
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
プラスチックのカードに記入

この細さの油性ペンでペン先がこの形状になっているのはあまりないのでとても助かる。

対象商品:
24109128
2025-11-24
用途:
ケガキ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より線が細く引けるようになりズレる事が少なくなった。

対象商品:
24109128
2024-01-05
用途:
事務作業で
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

油性ペンと言えば、ゼブラの油性ペン。ノック式を使ったことがあり便利ではあったが、乾きが早いように感じたので、こちらを購入。職場の共同ペンでは、ふたをきっちり締める人ばかりでなく乾いてしまうのが悩み。なので、いくつあっても問題なし。
どうにか送料無料にしたい時に、使用頻度もあるし使い勝手が良いペンで金額調整するとお得な気分になります。

1人が参考にしています
対象商品:
24109128
2022-02-12
用途:
モノづくりの為の線引き
サービス業

この商品は、極細ですので、正確に線が書けて、とても便利です。使い勝手もよく、大変気に入りました。

対象商品:
24109128
2021-06-04
用途:
けがき

これがないと、本当に困る。ペン先の耐久性もあり、リピートし続けています。

対象商品:
24109128
2021-04-03
用途:
ケガキに使用
有限会社晃栄工業 様

アルミ、ステンレスのケガキに、とても便利
こまめにフタをしないと、ペン先が乾くので注意。

対象商品:
24109128
2021-06-07
用途:
製造工程のロット記載などの記録用

いつもの定番商品。記録幅が1本で2種類使えるため、携帯用には便利です。

対象商品:
24109128
2020-08-01
用途:
メンテナンスレコードね記入など
Garage Crosst 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても書きやすいです。
今回2本目の購入ですがこれからも愛用していきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする