AX-043 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン 24109478

AX-043 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン 24109478
AX-043 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン 24109478
AX-043 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン 24109478
AX-043 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン 24109478
AX-043 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン 24109478
AX-043 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン 24109478
AX-043 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン 24109478

多用途接着剤 スーパーXスリム

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20mL)注文コード24109478品番AX-043
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。

用途
表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)クリア容量(mL)20使用温度範囲(℃)-40~+120主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
注意
※本製品は一般消費者向け(日本国内向け)のため、各種環境調査対応・輸出書類対応等はできません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24109478
2024-02-21
用途: 補修
その他業種

常時に使用している接着剤。特性は安定しており良品です。

対象商品 : 24109478
2023-11-05
用途: 車の内張、appプラスチック樹脂と合皮を接着
農業生産法人株式会社丸正物産農・林・水産業

よく付きます。
全く問題ないですね。
なので、コメントが難しいです。
総合点は95点

対象商品 : 24109478
2024-05-13
用途: 接着
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社製造業

透明なのでどこに塗ったか分からなくなってしまい困った。

対象商品 : 24109478
2023-05-31
用途: 備品

オールマイティに使用出来とても扱いやすい商品です。中身の残量が分かりにくい感じがしますが強力に接着出来て良いです。

対象商品 : 24109478
2022-09-13
用途: ホビー用品の接着
バークシャー合同会社製造業

くっつきはバッチリです。乾燥すると透明になり目立ちません。

対象商品 : 24109478
2021-03-01
用途: ハンドメイドアクセサリー
自動車・二輪車・自転車関連業

クリアで目立たず、万能。
しっかり接着させた後は、引っ張っても外れません。

対象商品 : 24109478
2021-01-29
用途: 木製品などの組み立て

接着力十分で幅広い用途に使用できるので助かります。
使用時のにおいなどもなく扱いやすいです。
今後も継続して使用します。

対象商品 : 24109478
2020-12-04
用途: 木、紙、鉄、等の接着。
製造業

木、紙、鉄、等の接着。何にでも使えて、とても具合が良い。これで十分で、X2とかの必要性を感じない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする