修正字消しペンスーパー (茶封筒用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24109523 品番36-9364-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

茶封筒用の修正字消しペンです。インクの色を茶封筒の色に合わせています。

用途茶封筒用 芯径(mm)1.0 成分水性・油性両用 寸法(mm)Φ16.5×132 質量(g)16.7 タイプ極細 アズワン品番65-0499-58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24109523
2023-05-20
用途:
茶封筒の誤字の修正
建設業・工事業

手書きで茶封筒へ宛名や住所を記す際、修正ペンか修正テープが無いか探していましたが、市内の文具店には置いてないので、モノタロウさんで注文しました。
使用頻度は余りないので使いきるか分かりませんが、備えていれば安心します。

1人が参考にしています
対象商品:
24109523
2020-12-04
用途:
備品

茶封筒の修正用に購入しました。若干カラーは違いますが使用には問題ありません。
インクの伸びも良いので使いやすい。

対象商品:
24109523
2019-02-25
用途:
ダンボールに間違ってスタンプを押した時
製造業

初め字消しインクが出にくいので、出やすくしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする