曜日別特売
109991050 A4クリアーファイル たんぽぽ 24112664

A4クリアーファイル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数20
ピンク
内容量1冊注文コード24112664品番109991050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

A4資料が収納できるファイルです。

サイズA4縦ピンクポケット数20材質PP幅(mm)230高さ(mm)305背幅(mm)10ポケットタイプタテ差し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24112698
2024-04-22
用途: 子供の学校のプリント入れ
その他業種

授業で使うプリントを無くしてしまう息子(中学生)に、授業のたびファイルに閉じるよう言っていたけど一向にできないので、ひとまず貰ったプリントは科目関係なく全部このファイルに入れるよう指示して持たせ、帰宅後に整理することに。
その後授業プリントを無くすことがなくなり、大変良かったです。

対象商品 : 24112698
2022-01-09
用途: 納品物のファイリング用
土地家屋調査士遠藤事務所その他業種

ごく稀に粘着剤のバリや残りがあるものがありますが、許容範囲です

対象商品 : 24112655
2021-02-17
用途: 日常のテーマ毎のデータが散逸しないように保存する

手元用としてプリントした参考資料が混じらないように、テーマ毎のファイルにして保存している。安価だが問題なく使えるので重宝。

対象商品 : 24112646
2020-04-08
用途: 授業用、プリント整理
教育・研究機関

デザインもシンプルで、中身が綺麗に見えるので重宝しています。
また、ファイルの背の幅が少し広めなので、中身に少し厚めの紙を挟んでもファイル全体は膨らみにくく、すっきりしているのが良いです

対象商品 : 24112646
2020-02-15
用途: 歌詞カードを

レパートリーのコード譜をファイルにしてます、安価でとても助かります。

対象商品 : 24112673
2019-10-02
用途: メニュー表入れ
卸売・小売業

フィルムが薄すぎて紙を入れるのにすぐ開かないというわずらしさはありましたがこの価格で使えるなら満足です。

対象商品 : 24112646
2019-05-23
用途: 事務書類整理・保管用

A4縦30ポケットの普通のクリアーファイルを探していましたがこれくらいしかなかったのでこちらにしました。
今までリヒトラブ製を使用していましたが取り扱われていないのでたんぽぽ製にしてみました。差もなく安価だし問題なく使用できています。

対象商品 : 24112628
2018-12-01
用途: 事務所の書類整理
つくし不動産不動産業

30ポケットのファイルを探していたので、ブルーとピンクを買いました。値段も良かったのでやっと見つけられて良かったのですが、実際、納品して頂けると数冊に使っているうちに付くような擦り傷がファイルの外側にあったり、消しゴムで字を消した時に出るようなクズが付いていたのでちょっと残念でした。でも、使うことに支障は無かったので評価は満足にしました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする