※サンプル画像 (一番右が本製品に近い外観です)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレスシリーズ AS-FGシリーズ AS3201FG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式(0)メータアウト 仕様(-X214) 絞り弁(チェック弁なし) シール(S) シール付 注文コード24113119 品番AS3201FG-03-10S-X214
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は制御方式・仕様・シールなど84種類から選べます 他の種類を見る
制御方式(0)メータアウト 仕様(-X214) 絞り弁(チェック弁なし) シール(S) シール付 ロックナット(-)六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする