マジックマジェスタースリム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インク色12色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・茶・紫・黄緑・黄土) 注文コード24115647 品番MMJ70C-12
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はインク色など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容12色セット タイプツイン 線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細 インク色12色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・茶・紫・黄緑・黄土) インク油性アルコール系インキ アズワン品番64-5283-12 入数12本 色数12色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/極細字

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24115647
2023-12-13
用途:
マジックとして紙などに書く
北海道手稲養護学校 様 (教育・研究機関)

従来から中字タイプや太字タイプは知っていたが、このタイプのセットは初めて見た。油性なので、様々場面で利用できて便利である。

対象商品:
24115622
2020-07-11
用途:
メモ書き用
教育・研究機関

覚え書きやメモ用にセット品を購入したかった.発色が良く使いやすい.

2019-01-13
用途:
パウチした図面への記入
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

インクが直ぐに乾かないため、物差しを使って線を引くと滲んで汚くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする