マジックインキマジェスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 インク色空色 注文コード24115823 品番MMJ50-T11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品はインク色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)2.5×6 1〜2 インク色空色 インクアルコール系インキ アズワン品番64-5282-94 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/太字 エコマーク認定番号18 112 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする