寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
マジックインキマジェスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黄土
注文コード
24115848
品番
MMJ50-T10
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
2.5×6 1〜2
インク色
黄土
インク
アルコール系インキ
アズワン品番
64-5282-93
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字/太字
エコマーク認定番号
18 112 007