寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
マジック マジェスター 8Cセット CC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24115918
品番
MMJ50C-8
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
インク色
8色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色)
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール系インキ
タイプ
ツイン
線幅(mm)
2.5×6 1〜2
線の太さ
細字/太字
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-5282-96
入数
8本
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 007