寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
マジックインキマジェスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
インク色
12色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・茶・紫・黄緑・黄土)
注文コード
24115927
品番
MMJ50C-12
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
2.5×6 1〜2
インク色
12色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・茶・紫・黄緑・黄土)
インク
油性アルコール系インキ
アズワン品番
64-5282-97
入数
12本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字/太字
エコマーク認定番号
18 112 007