水性サインペン プレイカラーK

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色サックスブルー 注文コード24117083 品番WS-PK83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る

1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。
線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。
イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。

インク水性染料 用途イラスト、オーバーライン、チェック用 タイプツイン 線幅(mm)0.3、0.8 インク色サックスブルー RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・太字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24116882
2023-08-19
用途:
印刷面の手直し補色

ダンボールの表面印刷の補色に使っています。濃すぎず薄すぎずの丁度良い色づきなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする