※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(8A) 1/4 ねじの種類(F) G 注文コード24118098 品番VNA111A-F8A-5DZA-B
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など17種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(8A) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル ブラケット(B) ブラケット付 材質(シール)(A) NBRシール 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出型) 弁形式(1) N.C. CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする