※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24118764 品番 VNA412A-F25A-5DZ
参考基準価格(税別)¥20,020 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径(25A) 1 ポート数2 ねじの種類(F) G 定格電圧(V)(5) DC24 作動方式パイロット式 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする