1500-01 色鉛筆 1500 単色 トンボ鉛筆 24119077

色鉛筆 1500 単色

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄緑
水色
桃色
だいだい色
うす橙
茶色
山吹色
黄土色
深緑
群青色
すみれ色
赤紫
朱色
焦茶色
鼠色
銀色
金色
れもん色
なんど色
薄青
藍色
藤紫
藤色
紅色
薄紅色
赤茶色
芯色
黄緑
水色
桃色
だいだい色
うす橙
茶色
山吹色
黄土色
深緑
群青色
すみれ色
赤紫
朱色
焦茶色
鼠色
銀色
金色
れもん色
なんど色
薄青
藍色
藤紫
藤色
紅色
薄紅色
赤茶色
内容量1箱(12本)注文コード24119077品番1500-01
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様丸軸、紙箱入り寸法(mm)49×18×180質量(g)75芯色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 高齢者施設デイサービスにおけるレクリエーション
社会福祉法人湖北ふれあい医療・福祉・介護関連業

デイサービスで頻繁にレクリエーション
に使用する為、使いやすくリーズナブルで
使用させて頂いてます。

対象商品 : 24118964
2024-02-09
用途: 保育園で使用
教育・研究機関

単色をダースで購入でき、お値段も手頃。子どもの塗る、描く、削る作業も問題なく、さすが定番

対象商品 : 24118973
2023-02-03
用途: 学校での事務作業
教育・研究機関

発色が良く,折れづらく,とても使いやすかったです。

対象商品 : 38621834
2020-01-25
用途: ぬりえ
その他業種

子ども達にぬり絵の作業をさせるのに単色で1ダース12本入っているのでたくさんの子どもが一度に使えてよかった。また、やわらかい芯でいろいろな表現ができてよかった。

対象商品 : 24119077
2019-01-24
用途: 製図
その他業種

可もなく不可もなく!色鉛筆です!色々と在庫してくれるので助かります。

対象商品 : 24119077
2018-06-12
用途: 黒檀へのライン書きに!
有限会社本田商店その他業種

楽器製作で黒檀を使うこと多いのですが、白の鉛筆は視認性がいいので重宝します。

対象商品 : 24119095
2017-11-11
用途: ぬりえ学習に
その他業種

なかなか単色で色鉛筆が見つからなかったが、モノタロウノチラシを見ていると1ダース単位で販売しているのを見つけた。さっそく注文して子どもたちにぬりえ作業に与えた。しっかりと色を出すことができとてもよかった。芯もしっかりしていた。これから色がなくなっても安心である。

対象商品 : 24119034
2018-01-29
用途: ぬりえをする
敷津浦小いきいき活動その他業種

芯もしっかりしており、使いやすい。また単色で売っているのがとても便利でありこれからも購入させてもらおうと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする