カラーペーパーA4特厚口50P

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 24120714 品番 ナ-3410
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

書類の表紙等に最適な厚みの特厚口です。
POPや、厚めの両面印刷資料としてもお使いいただけます。

紙質色上質紙 厚さ(mm)0.14 サイズA4 タイプ特厚口 坪量(g/m2)128 印刷方式両面 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
コピー
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

紙質もよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品:
24120723
2023-10-31
用途:
行事要項の表紙として

・行事要項の表紙として使用しましたが、紙が厚めなので、表紙以外の紙がやや薄めでもしっかりした要項になりました。写真もとてもきれいに印刷され、満足しています。

対象商品:
24120678
2022-04-19
用途:
保証書などの印刷

何年も使用していますが、この商品の厚み手触りが一番良いです。コピー機での印刷仕上がりも良く、経年による黄ばみも少なく感じます。ずっと取扱って欲しいです。

対象商品:
24120678
2021-05-17
用途:
ギフト用メッセージカード

商品をギフト用に発送する際の簡単なメッセージカードを印刷するために厚手の紙が必要となり購入しました。
今回の用途に十分な厚みで満足しております。
官製ハガキより若干薄い目ぐらいの印象です。
手頃な枚数・価格で購入出来て良かったです。
また必要になればリピート購入します。

対象商品:
24120723
2019-05-30
用途:
チケット印刷に購入
北郷珈琲館 様 (飲食業)

厚くて使いやすく,紙の質感もとてもいいですね。印刷のインクのりもいいです。

対象商品:
24120678
2020-09-25
用途:
仕上げ用・清書用として

試しに何種類か買いました。実物を見ないと微妙な厚さとか質感の違いは確認できないので。質はいいです。

対象商品:
24120678
2019-04-10
用途:
パンフレット作り
モイスティーヌ山陽小野田サロン 様 (卸売・小売業)

以前にも購入させていただいて、白の色もよく裏写りもなかったので、パンフレット作成にとても良かったので再度購入しました。

対象商品:
24120678
2019-06-07
用途:
名刺を作ってみました。
株式会社タップ 様 (その他業種)

もう少し硬めの紙と思いましたが、少し薄くて柔らかだった。
やっぱり、名刺用のサイズで切り取れるタイプを選べば良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする