曜日別特売
DSK-301 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン 24120994

 

DSK-301 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン 24120994
DSK-301 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン 24120994

樹脂製運搬車サイレントマスター

(26件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)600
積載荷重(kg)300
奥行(mm)900
車輪径(Φmm)125
内容量1台注文コード24120994品番DSK-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。

床面高さ(mm)203質量(kg)15.3ブルー仕様すべり止めパッド種別折りたたみ式幅(mm)600車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムタイプ折りたたみ・すべり止めパッド奥行(mm)900積載荷重(kg)300キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)861キャスター種類微音キャスター金具スチール特性微音、騒音対策、滑り止め騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24120994
2024-04-18
用途: タンクの運搬など
教育・研究機関

とても静かで操作性も良く、購入してよかったと思っている。
重いものも軽々と操作できるが、ちょっとした坂道を走行するときは、結構引っ張られるので注意が必要。

対象商品 : 09152595
2023-11-21
用途: 荷物運搬時
さいたま市立三室小学校教育・研究機関

動きが静かで操作性がよいです。性能の割に安価で、職場を異動するたび購入しています。

対象商品 : 24120994
2023-08-04
用途: 各種荷物や什器の移動
インディアインターナショナルスクールインジャパン教育・研究機関

十分詰めて、軽くて静か。作業が苦でなくなった。もっと早く購入すればよかった。

対象商品 : 09152595
2022-05-13
用途: 物品納品時・重たい物の運搬時
日本測器株式会社卸売・小売業

台車は全てこちらのサイレントマスターを使用させていただいてます。
商品名の通り、本当にサイレントで押しても軽く、耐久性もあると思います。
価格もそれほど高くないので購入しやすいです。
営業マンの評価もいいですね。
次回購入機会があれば、間違いなく再度サイレントマスターを購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 24120994
2021-04-09
用途: 荷受け、納品時の商品の移動用

樹脂製なので一回り小さいスチール製の台車よりも軽量で、車輪もなめらかで製品名通り「サイレント」です。
やや小ぶりのエレベーターにも楽々載せられます。
もっと早く購入すれば良かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 09152595
2020-12-18
用途: 商品の納品時

石油缶等の納品に使用するために購入しました。
安定感があり、予想以上に車輪も静かでした。

対象商品 : 09152595
2020-10-26
用途: 荷物の移動
合同会社ユリア医療・福祉・介護関連業

使いやすくタイヤもしっかりしていて
60キロの重さの荷物を載せて移動しても安定しています。

対象商品 : 24120994
2020-01-31
用途: 荷物の運搬
株式会社ジーシーデンタルプロダクツ製造業

たたんで立てかけて収納しているため、もう少し軽いとより良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする