樹脂縦横連結段積みドーリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24121082 品番PD406-3SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)400×600 床面高さ(mm)120 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)微音エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)600 アズワン品番64-3963-63 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする