※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番M9BV 注文コード24122585 品番MHZ2-25D-M9BVSBPC
参考基準価格(税別)¥39,660 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はオートスイッチ品番など105種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 コード長さ(m)0.5 コネクタ形状M8-4ピン 使用流体空気 給油無給油 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9BV 把持力外径把持力65/内径把持力104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする