曜日別特売
VT-50 トウメイ ビニールテープVT-50 ニチバン 24125002

ビニールテープVT-50

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
透明
内容量1個注文コード24125002品番VT-50 トウメイ
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。

用途
缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力1.25N/10mm主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)1.25引張強度(N/10mm)30.0
注意
※600V以下でご使用ください。電源を切って作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: いろいろな作業に
株式会社アートクラフト

何回か購入させていただいていますが、安心の「ニチバン」製ですので品質、性能共に満足です。以後もリピート必至ですね。

2025-06-05
用途: 文字隠し
農・林・水産業

文字を隠す為に、黒のテープを貼り付け。
強度もあり、剥がす際に糊が残らず綺麗にはげる。
大変良いと思う。

2025-07-23
用途: ドレンホースの補修
教育・研究機関

以前巻いていたテープが裂けていたので巻き直し用に購入しました。
一度テープ同士が引っ付いても剥がれやすく、ホースに巻けばしっかりと着いてくれています。

2025-05-14
用途: ビニルカバーの被覆
卸売・小売業

配管カバーの被覆で使いました。定番中の定番で満足できる商品です。

2024-12-17
用途: 安心メーカーなので
株式会社遠藤製作所製造業

幅広ビニールテープは工具固定などによく使うため常備しています。ニチバンは安心メーカーです

2024-12-17
用途: 安定安心ニチバン
株式会社遠藤製作所製造業

ビニールテープもまきたい品により色見を合わせてオーダーしています
統一感が大事!

対象商品 : 24125045
2024-11-07
用途: バイクいじりに
農・林・水産業

ばらした際に、ほこりが入らないようにペタリと貼る。
厚くて丈夫で、はがしてもガムテープのように糊が残らない。
良い商品です。

2024-12-12
用途: ビニールシートの貼り付け
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする