ポイントメモビジネスパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 パステル混色 商品構成アソート 枚数100 注文コード24126418 品番FB-2KP
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・商品構成・枚数など13種類から選べます 他の種類を見る
パステル混色 外形寸法(mm)105×80×50 エコマーク認定認定 枚数100 商品構成アソート 1枚の寸法(mm)25×75 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 017

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
事務作業
製造業

回覧等の書類のポイントにつけるのに、小さいサイズがちょうどよいです。

対象商品:
24126637
2023-08-22
用途:
事務作業時
製造業

いつも購入している、同メーカーの物より、ビジネスパックは1束あたりの金額が割安なので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする