日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 手提げ金庫
手提金庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24126978
品番
H-36E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,800
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×263×153
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×210×119
色
ダークグレー
収納サイズ
A4
施錠方法
テンキー式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24126978
H-36E
26717084
H-36E
手提げ金庫
キングクラウン
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました