アルミ踏み台 SK

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24128055 品番 SK2.0-08BK
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

業界初!安心の3年補償付き!
軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現!
また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)0.79 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×160×860 質量(kg)3.8 踏ざん踏面幅(mm)70 ブラック 踏ざん間隔(mm)283 最大使用質量(kg)130 天板寸法(幅×奥行)(mm)280×170 設置寸法(幅×奥行)(mm)460×710
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24128055
2022-09-15
用途:
トラックへの積み込み作業、現場での調整作業
株式会社エスケーシー 様 (卸売・小売業)

さすが専門メーカー長谷川工業の商品でした。堅牢で軽く、部品もしっかりしていました。

対象商品:
24128064
2019-02-17
用途:
清掃作業時
サービス業

踏みざんの幅、持ち運びのしやすさ、とても良いです。

対象商品:
24128055
2018-05-04
用途:
オフィス内のちょっとした高所作業に。
サービス業

天板下部のレバーを引き上げるだけで、すぐに折り畳めるのは非常に便利です。あともう少しだけ軽くなってほしい。そうなればパーフェクト脚立だと思います。

対象商品:
24128073
2018-05-04
用途:
オフィス内での軽作業
サービス業

天板下部のレバーを引き上げるだけで、すぐに折り畳めるのは非常に便利です。あともう少しだけ軽くなってほしい。そうなればパーフェクト脚立だと思います。

対象商品:
24128073
2017-10-30
用途:
給湯器取り付け時
株式会社モリタセーリンクメンテ 様 (製造業)

作りがしっかりとしていて、折りたたむ部分も指が挟まれにくくなっている。非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする