※使用例

重量型ブックラックワゴン3段

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24128703 品番YS-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

A4サイズのファイルに対応可能。

シルバーメタリック、ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×460×1260 棚段数3 総耐荷重(kg)90 質量(kg)17 段数3 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×455×1251

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする