曜日別特売
AW20K-F02BCM-1-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW20K SMC 24131258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW20K

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし注文コード24131258品番AW20K-F02BCM-1-B
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし流れ方向(-)左→右ボディサイズ20仕様(K) 逆流機能付取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする